Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010601020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784592727
EAN/GTIN:
     4317784592727
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Hochleistungs-Spiralbohrer mit TF-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
18
Ø h8:
10,2 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din 1897 10,2mm, din 1897, format kurzbohrer, DIN1897, Bohrer, Spiralbohrer, 3010601020, 10601020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 28,95*
€ 37,92*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 37,94*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 28,96*
€ 38,75*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 43,02*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.