Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010600310
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784592000
EAN/GTIN:
     4317784592000
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Hochleistungs-Spiralbohrer mit TF-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
18
Ø h8:
3,1 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Spirallänge:
20 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, format kurzbohrer, din 1897, DIN1897, Bohrer, Spiralbohrer, 3010600310, 10600310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,70*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 10,61*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,62*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 10,82*
1 Tag
60
1
€ 8,50*
ab € 8,63*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.