Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 19,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010591900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784619288
EAN/GTIN:
     4317784619288
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,15 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Alu < 8% Si:
80
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
Gold
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Ø h8:
19 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Spirallänge:
64 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, format kurzbohrer, din 1897, 3010591900, 10591900
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 38,36*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 29,47*
€ 38,37*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 29,48*
€ 39,13*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 33,45*
€ 43,47*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.