Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 11,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010471150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784519816
EAN/GTIN:
     4317784519816
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Bohrtiefe 10 x D. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Auch zum Aufbohren geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
14
Titan > 850 N/mm²:
8
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
12
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
8
Ø h8:
11,5 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Spirallänge:
128 mm
Titan > 850 N/mm² f:
0,1 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, spiralbohrer din 340 format, din 340, rollgewalzt, geschl., gechliffen, FORMAT, HSS-Co, DIN, Bohrer, HSSCO, HSS-Co5, Spiralbohrer, 340, DIN340, profilgeschliffen, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, Spibo, 3010471150, 10471150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 37,58*
€ 48,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,33*
€ 48,53*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 38,35*
€ 49,83*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 38,37*
€ 50,83*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 55,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.