Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010400030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784262781
EAN/GTIN:
     4317784262781
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
Kleinstbohrer Ausführung: Spezialbohrer, Oberfläche blank, rechtsschneidend, mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff. Ø-Toleranz: am Spiralteil 0/–0,004 mm. Anwendung: Zum Bohren kleiner Löcher mit hoher Bohrungsgenauigkeit. Besonders für hochlegierte Stähle sowie für kurz- und langspanende Werkstoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,011 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Stahl < 1400 N/mm²:
12
Guss GG/GTS:
22
Guss GGG:
18
Titan > 850 N/mm²:
5
Alu < 8% Si:
26
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX duplex:
11
INOX austenitisch:
14
Gesamtlänge:
25 mm
Ø:
0,3 mm
Spirallänge l:
1,9 mm
Schaft-Ø h8:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, microbohrer 0,3mm, kleinstbohrer, Werkzeug, FORMAT, HSS-Co, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, HSSCO, nicht, DIN1899, Wendelbohrer, DIN1899A, Metallbohrer, Spiralbohrer, 1899, lösbare, Stahlbohrer, 1899-A, Schneide, HSSE, HSS-E, (nicht, Schneide), Spibo, 3010400030, 10400030
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,09*
1 Tag
20
10
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,09*
1 Tag
20
10
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,13*
Lager 214
70
10
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,18*
1 Tag
20
10
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.