Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620543
EAN/GTIN:
     4317784620543
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Nachfüllsatz
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 92,63*
€ 113,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,28*
€ 113,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 113,85*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,84*
€ 114,43*
2 Tage
1
€ 9,95*
ab € 111,50*
€ 135,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.