Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 6-10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620512
EAN/GTIN:
     4317784620512
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Nachfüllsatz
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
6–10 mm
jeweils steigend:
0,1 mm
Anzahl Bohrer:
41 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 175,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 175,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 176,06*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 178,53*
2 Tage
1
€ 9,95*
ab € 178,21*
€ 209,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.