Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139526
EAN/GTIN:
     4317784139526
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#.
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format spiralbohrersatz 1 - 13 mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, Spiralb., geschl., blank, Spibosatz, FORMAT, Spibo., Bohrer, Bohrersatz, D338, Stz., Satz, 338, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Spiralbohrersätze, Typ, nicht, Spiralbohrer, profilgeschliffen, HSS-Co., geschliffen, HSSE, HSS-E, DIN338, 3010300009, 10300009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
€ 5,90*
ab € 93,25*
€ 114,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 114,32*
1 Tag
123
€ 4,95*
ab € 95,24*
€ 117,01*
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 118,05*
Lager 214
149
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 118,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.