Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139519
EAN/GTIN:
     4317784139519
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; – 4,2; – 6,8; – 10,2 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
1–10,5 mm
jeweils steigend:
0,5 + K.B.* mm
Anzahl Bohrer:
24 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-10,5mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 format, Spiralb., geschl., blank, Spibosatz, FORMAT, Spibo., Bohrer, Bohrersatz, D338, Stz., Satz, 338, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Spiralbohrersätze, Typ, nicht, Spiralbohrer, profilgeschliffen, HSS-Co., geschliffen, HSSE, HSS-E, DIN338, 3010300007, 10300007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 66,60*
€ 82,82*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 66,26*
€ 82,83*
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 68,11*
€ 84,60*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 67,52*
€ 85,91*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.