Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010292100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597227
EAN/GTIN:
     4317784597227
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen Ausführung: Geschliffen. Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Titan > 850 N/mm²:
5
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
8
INOX austenitisch:
10
Ø h8:
21 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Spirallänge:
87 mm
MK:
3
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Hardoxbohrer, Spiralbohrer, 3010292100, 10292100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 67,38*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 67,39*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,55*
€ 68,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 72,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 67,34*
€ 84,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.