Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Spiralbohrer NachfüllsatzDIN338 HSS RN 1,0-10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010280017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784619998
EAN/GTIN:
     4317784619998
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Nachfüllsatz Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu < 8% Si:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Satzinhalt Ø h8:
1–10 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
19 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 21,72*
€ 29,24*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 29,26*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 21,56*
€ 29,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 34,07*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 27,66*
€ 36,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.