Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010273050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597036
EAN/GTIN:
     4317784597036
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
25
Kupfer Cu-Leg.:
40
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
30,5 mm
Gesamtlänge:
301 mm
Spirallänge:
180 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,315 mm/U
MK:
3
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, format spiralbohrer din 345, din 345, Bohrer, DIN345, Spiralbohrer, 3010273050, 10273050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,83*
€ 155,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 156,00*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 157,20*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,09*
€ 158,90*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 166,17*
€ 196,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.