Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010242900
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784714310
EAN/GTIN:
     4317784714310
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,4 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
29 mm
Gesamtlänge:
296 mm
Spirallänge:
175 mm
MK:
3
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 spiralbohrer 29,00 mm, Bohrer, DIN345, Spiralbohrer, 3010242900, 10242900
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 22,21*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 22,23*
Lager 214
17
€ 4,30*
ab € 16,55*
€ 22,65*
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 22,85*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 18,64*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.