Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 18mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010241800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784714532
EAN/GTIN:
     4317784714532
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,315 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
18 mm
Gesamtlänge:
228 mm
Spirallänge:
130 mm
MK:
2
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, spiralbohrer din 345 typ n 18mm, din 345, din 345 n, Bohrer, DIN345, Spiralbohrer, 3010241800, 10241800
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,94*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,79*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,80*
Lager 214
23 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,95*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.