Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 6-10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010240003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620567
EAN/GTIN:
     4317784620567
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
44
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Alu < 8% Si:
85
Alu > 8% Si:
70
Kupfer Cu-Leg.:
77
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX duplex:
18
INOX austenitisch:
16
Satzinhalt Ø h8:
6–10 mm
jeweils steigend:
0,1 mm
Anzahl Bohrer:
41 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 6-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 format, Spiralbohrer, 3010240003, 10240003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 281,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 281,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 284,78*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 245,15*
€ 289,82*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 313,93*
€ 359,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.