Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 1,90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010160190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784260275
EAN/GTIN:
     4317784260275
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Titan > 850 N/mm²:
11
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX duplex:
18
INOX austenitisch:
15
Ø h8:
1,9 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
Titan > 850 N/mm² f:
0,025 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, din 338ti, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, TiN, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSSCo, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010160190, 10160190
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,25*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,26*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,30*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.