| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010130100 Herst.-Nr.: 4317784115728 EAN/GTIN: 4317784115728 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®. Weitere Informationen: | | Stahl < 1400 N/mm²: | 16 | Titan > 850 N/mm²: | 10 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 18 | INOX austenitisch: | 14 | Ø h8: | 1 mm | Gesamtlänge: | 34 mm | Spirallänge: | 12 mm | Titan > 850 N/mm² f: | 0,008 mm/U | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338ti, din 338, din 338 1mm, geschl., FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010130100, 10130100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,08* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|