Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010010920
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784116206
EAN/GTIN:
     4317784116206
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu < 8% Si:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
9,2 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 rn, din 338, format din 338, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, D338, HSS-Bohrer, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, dampfbehandelt, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, DIN338, 3010010920, 10010920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
5
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,96*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,15*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,18*
Lager 214
67
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,24*
2 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.