| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010010500 Herst.-Nr.: 4317784117258 EAN/GTIN: 4317784117258 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm² f: | 0,1 mm/U | Stahl < 700 N/mm²: | 25 | Stahl < 1000 N/mm²: | 22 | Guss GG/GTS: | 30 | Guss GGG: | 24 | Alu < 8% Si: | 70 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Ø h8: | 5 mm | Gesamtlänge: | 86 mm | Spirallänge: | 52 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 5,0mm, din 338 rn, din 338, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, D338, HSS-Bohrer, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, dampfbehandelt, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, DIN338, 3010010500, 10010500 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,64* | € 1,05* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|