Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-914005440932 Herst.-Nr.: BDE1J152102102 EAN/GTIN: 5014047600890 |
| |
|
| | |
| BDE-1J1521021-02 BDE1J152102102 102mmx152mm 102mmx152 102x152mm 102x152 ETIKETTEN LABELS TD-4410D TD4410D TD 4410D TD-4420DN TD4420DN TD 4420DN TD-4520DN TD4520DN TD 4520DN TD-4550DNWB TD4550DNWB TD 4550DNWB
Kompatible Geräte: | | Brother: | RJ-4000 Series; RJ-4030; RJ-4040; RJ-4200 Series; RJ-4230 B; RJ-4250 WB; RuggedJet RJ-4000 Series; RuggedJet RJ-4030; RuggedJet RJ-4040; RuggedJet RJ-4200 Series; RuggedJet RJ-4230 B; RuggedJet RJ-4250 WB; TD -4000; TD -4100 N; TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etiketten-rolle brother, BROTHER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,89* | € 14,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,40* | € 14,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,71* | € 15,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,99* | € 15,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,13* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 116,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|