Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170025441008 Herst.-Nr.: B6Y13A EAN/GTIN: 0887111300584 |
| |
|
| | |
| B6Y13A B6Y 13A NO.771C NO771C NR.771C NR771C HP771C HP 771C DESIGNJETZ6200 DESIGNJET Z6200 DNJZ6200 DNJ Z6200 DESIGNJETZ6600 DESIGNJET Z6600 DNJZ6600 DNJ Z6600 DESIGNJETZ6800 DESIGNJET Z6800 DNJZ6800 DNJ Z6800
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, fototinte hp, fototinte, HEWLETT PACKARD |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 192,74* | € 221,96* | | | | Lager 212 | | | | | | € 1,95* | ab € 192,90* | € 223,54* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 199,46* | € 228,71* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,83* | € 230,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 205,80* | € 235,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|