Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-121077440129 Herst.-Nr.: 108R01418 EAN/GTIN: 0095205832723 |
| |
|
| | |
| 108R01418 108R1418 PH6510 PH 6510 PHASER WC6515 WC 6515 WORKCENTRE WORKCENTER
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, toner xerox magenta, XEROX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 79,79* | € 103,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 81,65* | € 104,08* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 82,55* | € 104,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 82,66* | € 105,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,76* | € 112,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|