Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120054440098 Herst.-Nr.: 405533 EAN/GTIN: 4961311022067 |
| |
|
| | |
| 405533 TYPEGC21C TYPE TYPGC21C TYP GC-21C GC21C GC 21C GC21 AFICIOGX2500 AFICIO GX2500 2500 AFICIOGX3000 AFICIO GX3000 3000S 3000SF AFICIOGX3000S AFICIO GX3000S AFICIOGX3000SF GX3000SF AFICIOGX3050N AFICIO GX3050N GX3050 3050N 3050 AFICIOGX3050SFN AFICIO GX3050SFN 3050SFN AFICIOGX5050N AFICIO GX5050N GX5050 5050N 5050 AFICIOGX7000 AFICIO GX7000 70000 GELSPRINTER GEL SPRINTER K202 405541 NRG NASHUATEC REXROTARY GESTETNER RIC23036
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio GX 2500; Aficio GX 3000; Aficio GX 3000 s; Aficio GX 3000 Series; Aficio GX 3000 sf; Aficio GX 3000 sfn; Aficio GX 3050 n; Aficio GX 3050 sfn; Aficio GX 5050 n; Aficio GX 7000 | NRG: | Gelsprinter GX 2500; Gelsprinter GX 3000; Gelsprinter GX 3000 S; Gelsprinter GX 3000 Series; Gelsprinter GX 3000 SF; Gelsprinter GX 3000 SFN; Gelsprinter GX 3050 N; Gelsprinter GX 3050 SFN; Gelsprinter GX 5050 N; Gelsprinter GX 7000 | Lanier: | GX 7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gelpatrone cyan, gel cartridge, ricoh gel cartridge, RICOH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,89* | € 42,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 31,50* | € 42,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,45* | € 42,92* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,50* | € 42,96* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,82* | € 44,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|