Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120038440071 Herst.-Nr.: A0V30CH EAN/GTIN: 0039281051340 |
| |
|
| | |
| A0V30 QMS MC1600 MC 1600 MC1600W 1600W MC1650 1650 MC1650EN 1650EN MC1650END 1650END MC1650ENDT 1650ENDT MC1680MF 1680MF MC1690MF 1690MF MC1690MFD 1690MFD MC1690MFDT 1690MFDT MAGICOLOR MIN20163
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 1600 W; Magicolor 1650 EN; Magicolor 1650 EN D; Magicolor 1650 EN DT; Magicolor 1650 Series; Magicolor 1680 mf; Magicolor 1690 mf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner konica minolta magenta, konica minolta toner, konica minolta toner magenta, KONICA MINOLTA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 90,60* | € 117,63* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 91,67* | € 117,93* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 92,01* | € 118,46* | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 95,03* | € 123,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 97,10* | € 125,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|