Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 8 Schublade 100 mm, 4 Schublade 200 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 8 Schublade 100 mm, 4 Schublade 200 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 8 Schublade 100 mm, 4 Schublade 200 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-3004507
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-3004507
EAN/GTIN:
     4031068128104
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 12 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 8x100 mm hoch, 4x200 mm hoch, Mitteltrennwand und 4 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Türen: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,92*
€ 1.458,59*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,19*
€ 1.458,61*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,79*
€ 1.479,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,98*
€ 1.583,65*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.720,19*
€ 1.931,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,59*
€ 1.735,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,61*
€ 1.719,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,64*
€ 1.641,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,72*
€ 1.590,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,92*
€ 1.525,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,68*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,66*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,96*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,42*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.