Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-637968
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4250912310629
EAN/GTIN:
     4250912310629
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schlauch- und Kabelbrücke

Für Schläuche und Kabel bis 40 mm
Zum Schutz von nicht dauerhaft verlegten Schläuchen oder Kabeln.
Keine Befestigung nötig.
Für Lkw-Verkehr geeignet
Robustes PVC.

Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1200x210x65 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke 1,2m, 30105695, Schlauchüberfahrschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,04*
€ 86,76*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,42*
€ 86,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 86,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 89,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,99*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.