Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Bodenschutzwanne Typ BWP-PE BWP-PE 300, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Bodenschutzwanne Typ BWP-PE BWP-PE 300, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau
PE-Bodenschutzwanne Typ BWP-PE BWP-PE 300, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau
Artikel-Nr.:
     2102-4520-28-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-28-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048706
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Mit PE-Palette
  • Ausführung in blau
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

  • Oberfläche Polyethylen
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462048706
  • Eigengewicht 40 kg
  • Länge 1660 mm
  • Breite 1260 mm
  • Höhe 150 mm
  • Versand-Länge 1660 mm
  • Versand-Breite 1260 mm
  • Versand-Höhe 280 mm
  • Farbe Blau
  • Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) Z-40.22-525 DIBt
  • Tragfähigkeit 2000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 300 Liter
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 4 Stück
  • Rost mit PE-Palette
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,94*
€ 438,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,68*
€ 459,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,17*
€ 462,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,76*
€ 475,10*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,88*
€ 763,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,20*
€ 908,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,85*
€ 897,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,67*
€ 871,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,88*
€ 834,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4520-32-0000-0
ab € 146,88*
Zubehör
Bauer
4520-34-0000-11
ab € 23,42*
Zubehör
Bauer
4520-36-0000-11
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.