Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-3/SW, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 1000-3/SW, lackiert, Feuerrot
Auffangwanne AW 1000-3/SW, lackiert, Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2102-4518-17-2000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-17-2000-2
EAN/GTIN:
     4052462070998
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
AW 1000-3/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot

Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,15*
€ 2.323,22*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.155,80*
€ 2.323,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,09*
€ 2.523,10*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,22*
€ 2.764,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.305,55*
€ 2.743,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.223,60*
€ 2.646,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,87*
€ 2.592,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,15*
€ 2.562,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.