Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000 3 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 3 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 3 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-17-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-17-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462030503
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 1000-3, feuerverzinkt


Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,10*
€ 1.402,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,06*
€ 1.409,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,20*
€ 1.409,45*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,43*
€ 1.472,58*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,45*
€ 1.915,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,36*
€ 2.279,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,25*
€ 2.268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,94*
€ 2.215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,26*
€ 2.187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,45*
€ 2.178,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.