Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-17-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-17-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462036628
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 1000-3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,14*
€ 1.400,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,39*
€ 1.489,90*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.440,12*
€ 1.545,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.443,63*
€ 1.558,20*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.699,58*
€ 1.801,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,88*
€ 2.144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,55*
€ 2.111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,89*
€ 2.046,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,67*
€ 2.024,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,58*
€ 2.022,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.