Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-35-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462045187
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW-2/PE, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,65*
€ 761,42*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,24*
€ 761,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,16*
€ 768,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,16*
€ 771,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 815,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,42*
€ 906,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,42*
€ 888,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,95*
€ 863,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,16*
€ 842,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,65*
€ 811,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.