Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-2/PE, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-35-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462045187
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
91 kg
Breite:
1215 mm
Höhe:
365 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
589 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,49*
€ 757,24*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,74*
€ 757,26*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,44*
€ 764,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,47*
€ 767,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,04*
€ 812,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,39*
€ 909,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,91*
€ 894,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,72*
€ 856,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,50*
€ 835,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,44*
€ 819,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.