Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper Typ BST BST 70, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Artikel-Nr.:
     2102-4421-24-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-24-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462010543
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Traverse zum Auskippen der Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 250 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 80 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462010543
  • Eigengewicht 79 kg
  • Länge 945 mm
  • Breite 930 mm
  • Höhe 980 mm
  • Versand-Länge 1200 mm
  • Versand-Breite 930 mm
  • Versand-Höhe 1110 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 800 mm
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Stapelkipper Inhalt 0.70 m³
  • Kippvorgang mechanisch
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 344,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,91*
€ 344,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,12*
€ 354,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,48*
€ 357,31*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 362,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,47*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,78*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,16*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 765,31*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 267,97*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,07*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 200,66*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 241,64*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 201,52*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,12*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,77*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,33*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,36*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 247,95*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 248,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.