Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper Typ BST BST 90, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper Typ BST BST 90, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Traverse für Stapelkipper Typ BST BST 90, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4421-03-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009592
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Traverse zum Auskippen der Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 450 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 80 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462009592
  • Eigengewicht 85 kg
  • Länge 945 mm
  • Breite 1130 mm
  • Höhe 980 mm
  • Versand-Länge 945 mm
  • Versand-Breite 1200 mm
  • Versand-Höhe 1105 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 2000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 800 mm
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Stapelkipper Inhalt 0.90 m³
  • Kippvorgang mechanisch
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,15*
€ 358,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,65*
€ 358,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,97*
€ 368,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,95*
€ 370,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,33*
€ 377,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,47*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,78*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,16*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 765,31*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 267,97*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,07*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 200,66*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 241,64*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 201,52*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,12*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,77*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,33*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,36*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 247,95*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 248,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.