Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AuffangwanneA 1000 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AuffangwanneA 1000 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
AuffangwanneA 1000 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4402-96-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-96-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462000766
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AWA 1000, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,88*
€ 809,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,34*
€ 857,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,58*
€ 907,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,02*
€ 910,96*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,47*
€ 1.031,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,58*
€ 1.227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,60*
€ 1.224,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,20*
€ 1.195,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,92*
€ 1.173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,47*
€ 1.156,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.