Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4402-95-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-95-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462000728
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 1000-2/PE, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.902,42*
€ 2.047,12*
€ 4,95*
ab € 1.915,68*
€ 2.047,14*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.951,24*
€ 2.093,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,36*
€ 2.113,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,26*
€ 2.119,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,12*
€ 2.436,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,86*
€ 2.420,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,49*
€ 2.344,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.934,55*
€ 2.302,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,42*
€ 2.263,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.