Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 2 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4402-95-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-95-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462000704
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 1000-2/PE, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,24*
€ 1.633,04*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.524,56*
€ 1.633,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,36*
€ 1.735,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,42*
€ 1.780,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.667,88*
€ 1.788,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,04*
€ 1.943,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,56*
€ 1.927,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,76*
€ 1.871,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,87*
€ 1.838,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,24*
€ 1.809,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.