Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-2/SW, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 1000-2/SW, lackiert, Gelborange
Auffangwanne AW 1000-2/SW, lackiert, Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4402-91-2000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-91-2000-1
EAN/GTIN:
     4052462070868
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
AW 1000-2/SW, lackiert, RAL 2000 Gelborange

Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,68*
€ 1.510,85*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.381,29*
€ 1.510,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,31*
€ 1.668,32*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,85*
€ 1.797,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,78*
€ 1.779,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,92*
€ 1.715,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,63*
€ 1.676,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,68*
€ 1.645,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.