Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 32/SW, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AWA 32/SW, lackiert, Mausgrau
Auffangwanne AWA 32/SW, lackiert, Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4402-82-2000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-82-2000-5
EAN/GTIN:
     4052462071407
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
AWA 32/SW, lackiert, RAL 7005 Mausgrau

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.809,13*
€ 2.996,44*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.787,35*
€ 2.996,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.015,24*
€ 3.224,03*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,44*
€ 3.565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.963,52*
€ 3.526,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.866,72*
€ 3.411,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.819,28*
€ 3.354,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.809,13*
€ 3.342,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.