Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AuffangwanneA 31 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AuffangwanneA 31 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
AuffangwanneA 31 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4402-81-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AWA 31, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,13*
€ 2.369,82*
€ 4,95*
ab € 2.275,13*
€ 2.435,25*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.348,61*
€ 2.506,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.431,64*
€ 2.583,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.442,66*
€ 2.595,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,82*
€ 2.820,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,93*
€ 2.791,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,44*
€ 2.703,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,40*
€ 2.656,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,13*
€ 2.624,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.