Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rejoice Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 922812, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120263/full/8713631054022-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120263/full/8713631054022-002-01.jpg
Rejoice Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 922812, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31054022
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31054022
EAN/GTIN:
     8713631054022
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Rejoice Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 922812, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631054022
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,950 kg
Verpackung Länge: 225 mm
Verpackung Breite: 390 mm
Verpackung Höhe: 440 mm
Versandkarton Länge: 475 mm
Versandkarton Breite: 410 mm
Versandkarton Höhe: 460 mm
Stücke pro Palette: 32

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl 12 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
48
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 47,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,71*
€ 47,41*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,79*
€ 53,10*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 53,72*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 45,41*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.