Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Rejoice Step Bin 12 L EKO Edelstahl matt Mülleimer mit dämpfenden Deckel und Kunststoffinneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931054022
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     31054022
EAN/GTIN:
     8713631054022
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Rechteckiger Tritt-Mülleimer aus matt Edelstahl mit dämpfendem Deckel aus Kunststoff und Inneneimer aus Kunststoff. Fingerabdruck Proof. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial!
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 20 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl 12 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
29
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 47,15*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,82*
€ 47,15*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,78*
€ 52,78*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 53,42*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 45,42*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
83011261
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.