Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Pushdeckel 50 Liter VB 731016 - Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Pushdeckel 50 Liter VB 731016 - Matt Edelstahl
Abfallbehälter mit Pushdeckel 50 Liter VB 731016 - Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31021819
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31021819
EAN/GTIN:
     8713631021819
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Geeignet für Wandbefestigung. Edelstahl oder Aluminium.
l Farbe: Matt Edelstahl
l Gewicht (kg): 7,490
l Volumen (m3):
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfallbehälter 50 l, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter edelstahl, Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
82
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 215,91*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 217,38*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 170,32*
€ 254,50*
1 Tag
82
€ 5,00*
ab € 195,39*
€ 254,50*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 234,22*
€ 303,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.