Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Papierkorb, 50 Liter, VB 150290, Aluminium Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher-Papierkorb, 50 Liter, VB 150290, Aluminium Grau
Ascher-Papierkorb, 50 Liter, VB 150290, Aluminium Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31002863
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31002863
EAN/GTIN:
     8713631002863
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Papierkorb, 50 Liter, VB 150290, Aluminium Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631002863
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 9,420 kg
Verpackung Länge: 350 mm
Verpackung Breite: 350 mm
Verpackung Höhe: 715 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombiascher alu 50l, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter mit ascher, Abfallascher Abfallbehälter mit Ascher Kombi-Ascher Kombiascher Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 125,26*
2 Tage
63
€ 5,00*
ab € 92,66*
€ 125,26*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 102,72*
€ 137,89*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,45*
€ 149,70*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,93*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.