Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Geschirrspülmaschine EN Ready 1560AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114504/full/20222160-geschirrspueler-ready-1560-bis-1565-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114504/full/20222160-geschirrspueler-ready-1560-bis-1565-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Geschirrspülmaschine EN Ready 1560AP
Artikel-Nr.:
     2102-20222160
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20222160
EAN/GTIN:
     4059395094893
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine EN Ready 1560AP


Elektronische Spülmaschine 400 V für Geschirr, Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 m) mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 380 mm


  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Automatischer Teiltankwasserwechsel
  • Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Tür
  • 7 Spülprogramme
  • Elektronische Steuerung
  • Thermostop
  • Selbstreinigungsprogramm
  • Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
  • Tankflächensieb
  • Elektromechanische Steuerung
  • Double-Flow Pumpe
  • Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
  • Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
  • Servicefreundliche wechselbare Wasch-, Nachspülarme und Düsen
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 6,7
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 70
Nettogewicht (kg): 64
Serienzubehör : 1 Korb aus Edelstahl 500x600mm + 1 Edelstahleinsatz für 5 Tabletts
Zubehör : 120001,20290012,20290013,720002,720001,710002,710003,120501,120502,120503,120504,120505,120506,120507,120508,120509,120510,120511,120512,120513,120514,120515,120516,120517,120518,120519,120520,120521,120522,120523,120524,120525,120526,120527,120528,120529,120530,120531,120532,120533,120534,120535,120540,120541,120542,120543,120544,120545,123041,121019,120600,120601,120602,120603,120604,120605,120606,20290007
Geräteart : Geschirrspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Konstruktion : Doppelwandig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 345
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 380
Einschubhöhe (mm): 405
Korbgröße (mm): 500x500, und 600 x 500mm
Korbmaß (mm): 500 x 500 und 500 x 600
Spülprogramme : 3, + 4 Spezialprogramme
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 60 / 90 / 180
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 60
Pumpenleistung (W): 700
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 6
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 15
Boilerinhalt (L): 7
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Laugenpumpe : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395094893


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler freistehend, gastro geschirrspülmaschine, kbs geschirrspüler, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Geschirr-Spüler Geschirr-Spülmaschine Geschirrspüler Geschirrspülmaschine Spül-Maschine Spülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.440,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.793,59*
€ 4.514,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.677,23*
€ 4.375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.518,31*
€ 4.186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,05*
€ 4.109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.440,99*
€ 4.094,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.