Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-076RZ03-RK Korn 240-NN Modell:ASE 32/3 AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ03-RK Korn 240-NN Modell:ASE 32/3 AB
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ03-RK Korn 240-NN Modell:ASE 32/3 AB
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-03-0061
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-03-0061
EAN/GTIN:
     4050576085297
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
Absperrpfosten


Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 165mm rund 4-Loch
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,73*
€ 422,08*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 336,52*
€ 422,11*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,08*
€ 502,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.