Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-facher Wandseifendispenser Simplehuman, VB 009384, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121512/full/0838810009384-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121512/full/0838810009384-002-01.jpg
3-facher Wandseifendispenser Simplehuman, VB 009384, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     2102-10009384
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     10009384
EAN/GTIN:
     0838810009384
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
3-facher Wandseifendispenser Simplehuman, VB 009384, Edelstahl, Transparent

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0838810009384
Intrastat-Code: 73239300
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,100 kg
Verpackung Länge: 110 mm
Verpackung Breite: 330 mm
Verpackung Höhe: 272 mm
Versandkarton Länge: 343 mm
Versandkarton Breite: 462 mm
Versandkarton Höhe: 292 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifenspenderwandhalterung, Wandhalterung Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, wandhalterung seifenspender, Edelstahlspender Cremeseifenspender Flüssigseifenspender Hotelseifenspender Lotionspender Seifencremespender Seifenschaumspender Seifenspender Universalspender Wandspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 76,96*
€ 98,11*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 116,22*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 91,71*
€ 116,22*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.