Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88782, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Handtuchrolle ST-88782, hochweiss
Handtuchrolle ST-88782, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88782
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88782
EAN/GTIN:
     4250678202220
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88782, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, ohne Kern
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: 20 cm
  • Inhalt/Karton: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
202
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 25,03*
€ 40,05*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.914,98*
€ 2.206,33*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,05*
€ 47,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 4,17167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.