Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-5051
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-5051
EAN/GTIN:
     4250678207171
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 1000 ml
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 24,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,78*
€ 49,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-800
ab € 2,768*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.