Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss
ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-5050
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-5050
EAN/GTIN:
     4250678207157
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 500 ml
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 24,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,77*
€ 49,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,17*
€ 48,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-800
ab € 13,73*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.